BC-345用 詰め替えインク CANON ブラック(顔料) 専用工具付属

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590494 品番THC-345BK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990

キヤノン「BC-345/345XL」インクカートリッジに対応した約8回(XLタイプは約4回)分の詰め替えインクです。
詰め替えに便利な専用工具が付属しています。
リーズナブルな詰め替えインクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がなく、箱から切り取って使える便利なタグチケット付きです。(お探しNo.C136) ※本製品をご使用になる場合、「インク残量検知機能」を無効にする必要があります。無効にするとプリンタのインク残量表示は行われません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

用途
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
インク色ブラック(顔料) セット内容インクボトル(1本)、ニードル(1本)、ハンドドリル(1本)、ドリルガイドラベル(2枚)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚) 詰替回数約8回分(XLタイプの場合、約4回分) インク顔料 インク容量(mL)56 適合プリンタPIXUS TS3130S、PIXUS TS3130、PIXUS TS203、TR4530 ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 対応カートリッジBC-345、BC-345XL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31590494
2022-08-05
用途:
印刷してる時
卸売・小売業

同じ書類を印刷する時。これが有ればたくさん印刷出来ます。節約出来るし、リサイクルにも良い。

対象商品:
31590494
2021-03-25
用途:
プリンターインクの補充
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度で経費削減&印刷物の写り純正品とそん色なく助かります今後も宜しくと思うとともに作業工程アドバイスうれしく思いました。

対象商品:
31590494
2020-03-09
用途:
プリンター用

印刷用に使用して、満足しています
詰め替え用のチューブ?の先が固まって詰まりましたが
お湯につけると取れました。

対象商品:
31590494
2020-01-10
用途:
プリンターでの印刷
その他業種

お徳に使わせて頂いています。カートリッジに充填容易化のためにボトルがもう少しソフトであったがいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする