SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 除菌衛生用品
SARAYA(サラヤ)の 液体・スプレータイプ除菌剤
サポステ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
31590659
品番
41587
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドアノブ、手すりなどの環境・器具の除菌に。
高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
商品タイプ
詰替え用
成分
エタノール72.6w/w%、第四級アンモニウム塩
区分
雑貨品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×124×284
エタノール濃度(w/w%)
72.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
79.55
効果
環境・器具の洗浄・除菌
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。