アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ワゴン什器
投げ込みネットワゴン (底板可動式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31591666
品番
11-163-1-3
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
W600mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1200
ピッチ(mm)
50
耐荷重(kg)
20
材質
スチール製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません