仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台
セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色パールシルバー塗装
質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+50(充電時:0〜45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)
機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
充電時間(時間)約5
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー
連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)
バックライト液晶:あり(緑色)
使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)