緊急呼出しセット EC-B 受信機設置型 セット商品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591894 品番EC-B
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。
浴室やトイレでの緊急呼び出しに
本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。

用途浴室、トイレ、居室、寝室 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) 仕様【送信機登録可能台数】30台 セット内容受信機設置型:TX30、HC300 質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約700 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10〜16V350mA 配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0〜75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする