用途浴室、トイレ、居室、寝室
付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)
仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可
セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K
質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)
電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)
機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能
ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式
電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)
外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)
充電時間(時間)約5
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー
連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)
バックライト液晶:あり(緑色)