緊急呼出しセット EC-B(T) 卓上型受信機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591919 品番EC-B(T)
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。
浴室やトイレでの緊急呼び出しに
本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。

用途浴室、トイレ、居室、寝室 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) 仕様【送信機登録可能台数】30台 セット内容受信機卓上型:TX-30、HC-350 質量(g)【送信機】約170(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 報知音(ボリュームにて可変/0〜75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1〜4チャンネルに自由に設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする