曜日別特売
ECS-IP 緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591946

緊急呼出しセット ECS-1P 設置型受信機セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591946品番ECS-IP
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。

付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:壁面取付表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする