徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(T) 卓上型受信機セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592095 品番HW-BS3(T)
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。

用途
シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止 セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350 材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂 【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト 質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能) 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時 設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 防水仕様簡易防水構造 使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0〜75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1〜4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする