TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ヘルスケア用システム機器
ブザー付表示灯 HY-B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31592129
品番
HY-B
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
緊急時の呼び出しに!
鮮やかな赤色が点灯、及びブザー音が鳴動します。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
質量(g)
約100
配線接続
リード線式(2芯線)
電源電圧(V)
DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×21.5
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
ブザー音
赤色LED+ブザー音「ピッピッピッピッ」(65dB/通電時)
外観
プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOX適合)