用途
トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
外観
プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)
ランプカバー:乳白色
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)70
取付方式1個用スイッチBOXに適合
電源(V)DC11〜26
スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)-10〜+40
表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
設置場所屋内専用
入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4〜0.9mm
接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4〜0.9mm