材質センサー部:樹脂、リフレクタ-部:樹脂
色センサー部:ワインレッド、リフレクタ-部:クリアー、黒
質量(g)センサー部:約370、リフレクタ-部:約190
出力警報/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒以下の場合2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:カバーをはずしたとき出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10.5〜30(極性なし)
機能付帯:モニター出力機能(設置距離、受光レベル)、検知応答時間切替機能
応答時間検知/遮光時間:4段階-0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒
消費電流(mA)最大200以下、DC12V供給時:160以下、DC24V供給時:80以下
使用周囲温度(℃)-25〜+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
表示灯【アラーム】赤色LED/警報出力時:点灯、【受光感度/環境】赤色LED/カバー開時:受光感度不良時点灯、カバー閉時:環境悪化時点灯(環境出力と同期)
警戒距離屋外:0.5〜30m、屋内:0.5〜40m