生活安心センサー SAS-7R 光線式・露出型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592217 品番SAS-7R
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温度変化で、影響を受けない光線式を採用しました。
距離を検出する新しい方式で、床上60cm以上を検知します。
距離を測定する光線式ですので、冷暖房や太陽光、隙間風など温度変化には反応しません。
荷物を置かれた場合など30分以上連続エリアが変化した場合、1本ずつ独立自動で検知高さを調整します。
標準高さ2.5mの天井であれば、1.9mの高さまで検知しますのでペットや小動物、自動掃除機は検知しません。

仕様初期設定:電源ON時自動設定設定時間約30秒、設定自動更新:30分以上連続でONまたはOFFした場合、自動で検知出力高さを更新 材質露出カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂 露出カバー:ホワイト 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)-10〜+55(結露なきこと) 電源(V)DC12〜24±10% スイッチ表示灯(1)点灯、(2)消灯の切り替え、両端光軸(1)有効、(2)無効、(3)+0.2mの切り替え 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式) 表示LED/緑LED:表示灯スイッチによる選択(1)点灯:常時消灯、検知時点灯、(2)消灯:常時、検知時消灯、橙LED:設定エラー時点滅 外部出力無電圧半導体接点(a接点)×2DC24V50mA(抵抗負荷) 時間応答遅延時間:0.1秒以下オフディレー2秒 消費電流(mA)DC12V時:約110以下 寸法(Φ×mm)外形:136×71 設置場所天井(屋内専用) 光軸調整範囲3段階(0°、3°、6°)のセンサヘッド角度調整可能、天井から1.9mの距離、6°において、表示灯とは反対方向に約0.2m 高さ(m)【設置】標準2.5(最長2.7)、【検知出力:高さ】床面より約0.6以上の高さ、左右両端の光軸2本は両端光軸スイッチによる選択、(1)有効:床面より約0.6以上の高さ、(2)無効:検知しない、(3)+0.2:壁面より約0.4以上の高さ 検知エリア出力:天井から1.9mの距離において1本直径約Φ0.15m、4本列にて距離1140mm、3本列にて760mm、4本と3本列間の奥行380mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする