エリア設定リモコン TS-A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592296 品番TS-A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エリア設定リモコンは、トイレ用センサー「TS-7シリーズ」専用のリモコンになります。
全てのトイレ用センサー「TS-7シリーズ」に、共通して使用できます。
リモコンのボタンを押すことにより、トイレ用センサーのエリアを再設定します。

付属品コイン型リチウム電池(CR2025)×1 仕様投光方式:赤外線方式、投光距離:最大10m(光軸上直線距離) 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)22(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 スイッチ投光:押ボタン式(ワンショット投光) 動作方式トイレ用センサー「TS-7シリーズ」エリア設定専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×74×10 使用電池DC3V(コイン型リチウム電池:CR2025×1) 電池寿命1日10回:約2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする