トイレ・浴室用送信機 TX-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592305 品番TX-30
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。
約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。
本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。)
浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。
電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。

付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚) 仕様空中線:内蔵型 材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコン ケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド 質量(g)約170(電池含む) 電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2 出力10以下 機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 使用周囲温度(℃)-10〜+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません] 表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅 電波到達距離(m)100以内(見通し距離) 防水仕様日常生活防水 使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする