誘導チャイム UD-T タイマー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592357 品番UD-T
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。
鳴動サイクル5秒〜30秒
一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。
親切設計
・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
タイマー機能
便利なウイークリー式タイマーが付いています。
・任意の曜日または月〜日、月〜土、月〜金、土日、火〜日、火〜土のいずれかから選択できます。
・ON/OFF合計32動作の設定ができます。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。

用途
市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択 材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ 本体:ホワイト 質量(g)約1240 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)3 スイッチ電源:内部ON/OFF 電源電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 外部出力電源:DC11.4V〜12.6V50mA スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m) 外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。 タイマー週間式任意の曜日又は月〜日,月〜土,月〜金,土日,、火〜日,火〜土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで 音量(dB)タイマー入設定:0〜75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0〜75±10(最大)/1m 誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒) 鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒〜30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒〜30秒可変

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする