SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 値札・下げ札
量販店標準値札 ラベル 3Sコート訂正用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000枚×10巻)
注文コード
31592567
品番
545512732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
主に量販店等で使用されている貼り札(ラベル)です。
サイズ(mm)
P60×W37
基材
3Sコート訂正用
用途
商品名、価格の表示に
規格
JIS22号
粘着力
強粘
RoHS指令(10物質対応)
対応