商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの ナットドライバー
マグネットナットキャッチドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31592707
品番
DNC-65T
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
ソケット
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
230
トラスコ品番
147-6557
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
336
質量(g)
153
グリップ径(Φmm)
29
商品構成
単品
商品説明動画
マグネットナットキャッチドライバー/DNC-55T・57T・65T【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった