商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの ナットドライバー
精密ナットドライバーセット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31592716
品番
DK-14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
3、4、4.5、5、5.5、6(mm)
トラスコ品番
147-6555
全長(mm)
140
材質/仕上
先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン
質量(g)
155
グリップ径(Φmm)
14
商品構成
セット品
商品説明動画
精密ナットドライバーセット/DK-14【エンジニア】
参考になった