サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3225
チップブレーカー
KR(荒旋削)
トラスコ品番
820-4262
注文コード
31593809
品番
SCMT 09 T3 08-KR 3225
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KR(荒旋削)
材種
3225
用途
荒
トラスコ品番
820-4262
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.725
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)