サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8.725
材種
3225
注文コード
31593906
品番
SNMG 09 03 08-KM 3225
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
09
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KM(中旋削)
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4329
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.725
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)