旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3225 チップブレーカーKR(荒旋削) トラスコ品番820-4371 注文コード31593994 品番SNMG 15 06 12-KR 3225
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ15 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)12 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKR(荒旋削) 材種3225 用途 トラスコ品番820-4371 被削材K 切刃長さ(mm)14.675 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする