※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
820-4396
形状
正方形
注文コード
31594003
品番
SNMG250724-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,850
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
820-4396
形状
正方形
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
9.12
寸法l(mm)
25
寸法iC(mm)
25.4
寸法RE(mm)
2.4