サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31594168
品番
TNMG 16 04 04-KF 3225
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KF(仕上げ)
材種
3225
用途
仕上げ
トラスコ品番
820-4536
被削材
K
切刃長さ(mm)
15.5198
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)