旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種3225 チップブレーカーKF(仕上げ) トラスコ品番820-4553 注文コード31594177 品番TNMG 16 04 08-KF 3225
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKF(仕上げ) 材種3225 用途仕上げ トラスコ品番820-4553 被削材K 切刃長さ(mm)14.5418 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする