サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3225
チップブレーカー
WM(中荒加工)
トラスコ品番
820-4637
注文コード
31594247
品番
TNMX 16 04 12-WM 3225
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
WM(中荒加工)
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4637
被削材
K
切刃長さ(mm)
13.564
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)