旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31594256 品番 TPMT 06 T1 04-KF 3225
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)1.905 ノーズ(mm)04 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーKF(仕上げ) 材種3225 用途仕上げ トラスコ品番820-4642 被削材K 切刃長さ(mm)5.8982 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする