ブルーヒーター用気化器

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31594633 品番1930004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
トラスコ品番147-8231 適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN ・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C
注意
※この部品は専門業者様向けの為、お客様による修理は絶対に行わないでください。修理の際にけがや火傷をしたり、状況によっては重大な危険が予想されます。また保証期間内であっても不当な修理・改造による故障や損傷は有料修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31594633
2025-03-29
用途:
事務所ヒーター修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古い機種で対応型番に掲載されてないヒーター(FM-102F)でしたが、白カプラーを少し加工しただけで交換出来ました。
交換後、燃焼音も調子良く以前とは火力が違います!

3人が参考にしています
2024-12-20
用途:
ブルーヒーターの修理
製造業

黄色配線の元部が熱で断線した様になって、ロウ付けも取れ掛かっていたので交換修理しました。古過ぎて適合する部品は販売終了でしたが、適合に共通する型式があったので注文してみたところピッタリでした。

3人が参考にしています
2024-11-12
用途:
部品交換
有限会社歩電友 様

石油ヒーターの火力が上がらないという修理依頼を受けて購入しました。
元の部品を分解し、煤による詰まりを出来るだけ除去し、
試してみたがあまり改善されず、
ポンプも疑ったが多分この部品だろうと、
駄目元で購入し交換したら無事に直りました。

1人が参考にしています
対象商品:
31594633
2025-01-26
用途:
業務用ヒーターの修理

この手の電化製品は修理の経験が無い為故障部品の判断が間違っていたらどうしようと思いながら交換しました。
エラーが出る事なく無事燃焼し続けて安心しました。

対象商品:
31594649
2024-02-08
用途:
工場内の暖房に使用しています。
株式会社ヤマト企画印刷 様 (製造業)

1年前に通販で購入したブルーヒーターですが、灯油が出なく不燃焼の状態になっていました。
気化器の部分の掃除をするも治らないので、以前購入したモノタロウさんのコーナーで確認しました。モノタロウさんの
他のところも調べてみましたが、業務用の部品での確認が取りづらく困難しましたが、モノタロウさんでは商品の記載がきっちり対象製品の番号まで表記されていましたので安心して購入できると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
31594633
2024-03-27
用途:
ブルーヒータ―気化器 交換
有限会社工藤産業生コン 様

ブルーヒーターFM105Fでエラー03が出ていたので、分解清掃してみたが、改善しないので新品に交換してみた。結果エラーも無く、順調です。

2人が参考にしています
対象商品:
31594633
2023-12-18
用途:
ブルーヒーターのオバーホール
有限会社 村上守男結納店 事務機部 様 (卸売・小売業)

ダイニチのブルーヒーター 03が 何度もついて 停止するので、交換する事にしました。全てオーバーホールをして気化器も交換を致しました。絶好調です。ありがとうございました。

対象商品:
31594633
2024-01-02
用途:
機械のメンテナンス

直接メーカー取引と同じ価格で頂けるので有難いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする