ソーラーキングミニ 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31594728 品番387-84
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様無日照動作約14日 材質PC、PP 質量(g)170 電源太陽電池 寸法(幅W×高さH)(mm)79×163(差込部:Φ39.7) 使用電池二次電池:ニッケル水素単3電池×2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする