※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
手動操作方式ロック式ドライバ操作形
注文コード31594814
品番ZX1-VAK11LZB-D-S
 
参考基準価格(税別)¥17,020
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
 
この商品は定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など35種類から選べます
他の種類を見る
 
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能