今井精機
今井精機の その他測定用品
今井精機の 硬度計
ハードスコープ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31594877
品番
PS-2
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定
が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま
す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です
付属品
U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個
仕様
表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30〜95目盛
長さ(mm)
256
質量(g)
本体:285、ケース:585
使用温度範囲(℃)
10〜40(適正は23)
規格
HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内
太さ(Φmm)
25
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
40mm×80mm×290mm