耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595105 品番AVD-TVTGC32
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”

材質オレフィン系ゲル グレー 質量(g)2.0※1個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)30×15×5 適合モニターサイズ〜32V型 入数6個入り 許容負荷荷重(kg)22.5※6個使用時

商品説明動画

テレビを地震から守り選べる2種の耐震対策商品のご紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする