定格125V・15A・1500W
色ブラック
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20
質量(g)約50
適合規格PSE適合
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
スイッチ×
コンセント個数4個口
コード×
プラグ2ピン
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×