テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595288 品番CTC-KSC12B
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8 セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書 インク色テープ:青、文字:黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31595306
2019-10-25
用途:
飲食店の名札や水に濡れやすい場所のマッサージ用に
製造業

会社で使うとあっという間になくなってしまうので、少しでも安いものをと思っていたので、互換品を見つけれて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする