テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31595437 品番 CTC-KSS9K-2P
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。
※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。

セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 インク色テープ:白、文字:黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31595358
2023-06-22
用途:
ファイルの背表紙として
株式会社ルーラル 様 (製造業)

互換性なので、使い勝手がよく、ファイルの背表紙として重宝しています。

対象商品:
31595358
2022-03-22
用途:
事務所の書類整理
飲食業

今までは純正テープを使っていましたが、互換テープでも全く遜色なく使える事が分かりました。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする