テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SD12K 互換テープ 黒 白文字 8m 12mm幅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595446 品番CTC-KSS9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

対応テープカートリッジ:SD12K
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

文字白に赤文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書 テープ文字色 テープ地色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
ラベルシール作成

テプラの黒のカートリッジを探していたのですが、取り扱いが無かったのでこちらを購入しました。今の所、問題なく使用できています。
むしろ、裏側の剥離紙がこちらの商品は切り込みが入っているので、公式の者より剥がしやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする