スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 片面 A4サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31595735 品番EJK-SHCA320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ほどよい厚みで加工しやすいクラフト用スーパーファイン紙です。
印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
細かいペーパークラフトやPOP作成などに最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。

サイズA3 ホワイト 仕様お探しNo.D233 厚さ(mm)0.165 白色度(%)90 用紙スーパーファイン紙(クラフト用 標準 片面) 坪量(g/m2)140 印刷方式片面 入数20枚 適合プリンタインクジェット専用 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)A3サイズ(297×420)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする