エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ/フィンガーストラップ/イタリアンソフトレザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31596864
品番
P-STFPLIBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上質でなめらかな質感で、スマートフォンを傷つけないオール金属レスタイプ!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、イタリアンソフトレザーを使用したフィンガーストラップ。
色
ブラック
セット内容
リングストラップ
材質
合成皮革
全長(mm)
約91(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【リング部】33×5.2×41