エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの フィンガーストラップ
スマートフォン用ストラップ/フィンガーストラップ/イタリアンソフトレザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31596889
品番
P-STFPLIRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上質でなめらかな質感で、スマートフォンを傷つけないオール金属レスタイプ!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、イタリアンソフトレザーを使用したフィンガーストラップ。
色
レッド
セット内容
リングストラップ
材質
合成皮革
全長(mm)
約91(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リング部:約33×5.2×41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31596889
P-STFPLIRD
31596864
P-STFPLIBK
スマートフォン用ストラップ/フィンガーストラップ/イタリアンソフトレザー
エレコム
1個
¥
699
税込
¥
769