※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC12
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.6m
手動操作方式ノンロックプッシュ式
注文コード31597011
品番ZX1-VAK16HZ-D-M
参考基準価格(税別)¥15,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など122種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能