電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31597013 品番 T-TS02-2310WH
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。

質量(g)156 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× プラグ2ピン フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31597065
2023-09-25
用途:
機器の充電など
多摩電子工業株式会社 様

余計なものが付かない、シンプルで安価なものを探しました。
しっかりした作りで問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする