おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 耐油長靴/衛生長靴
安全耐油長靴 WW-704
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31597467
品番
WW-704
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
丈夫で耐久性がる塩化ビニール製で土木作業に最適
機能
耐久・耐油
足幅
3E
サイズ(cm)
24
色
白
材質(先芯)
鋼鉄
材質
塩化ビニール
形状
ハイカット
種類
安全長靴
長さ(cm)
38(26cm)
標準質量(g/片足)
約930(26cm)
アズワン品番
65-2075-77
靴タイプ
長靴