TSST430 【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597939

TSST430 【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597939
TSST430 【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31597939

【TONEセール2019】メカニック用ツールセット 12.7sq 72点組

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(72点)注文コード31597939品番TSST430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,400

工具を厳選し産業機械の整備に適した標準セット

用途
メンテナンス用
セット内容
ソケット(12角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H
ショートスピンナハンドル:NS4S
エクステンションバー:321(150mm)
ボールジョイント:BJ40
スパナセット:DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224
モンキレンチ(目盛付):MW-250
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-150G
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
強力ニッパ(マスターグリップタイプ):KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100、150(?)、PGPD-001、002、003(+)
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組):BL900
ビットラチェットセット(BRS20):BR、RDBH-065(65mm)、BT-P1,P2,P3(+)(各2個)、BT-M5.5、M6、M8(-)、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
ビットラチェットセット(BRS20):BTA2(1/4"6.35mmソケット用)、プラスチックケース(ベルトフック付)
ツールケース:BX331
質量(kg)13.8レッド差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:433×220×240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする