ベストツール
ベストツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベストツールの 研磨/研削(電動)
ベストツールの 研磨/研削用部品
ディスクグラインダー用スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31598167
品番
DGS-1214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ディスクグラインダーのシャフト固定に最適なスパナです。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
140
質量(g)
50
仕上
クロームメッキ
口径(mm)
12×14
注意
※必ず電源を切ってからご使用ください。
※パイプ等を差し込んで過大な力を加えないでください。