ベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード31598246 品番B-921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

お魚まるごと!!出し入れ簡単 ベンリーナお魚パック。今までになかった横長サイズです。(内寸約縦14cmX横35cm)しっかり密封、ダブルチャック仕様。冷凍・冷蔵保存用。耐冷温度-30℃。食品衛生法適合品。

厚さ(mm)0.068 用途サンマや長物野菜の保存に。(白ネギやゴボウのカット品など30cm程度) 適合食品衛生法 材質低密度ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)外寸:170×350、内寸:約140×350(チャック部約30mm) 耐冷温度(℃)-30
注意
直火・オーブン・鍋などでの煮沸、湯せんには使用しないでください。高温になる場所(ガス台、オーブントースター、火気)の近くには置かないでください、本体どうしがくっつき、ご使用になれない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31598246
2022-12-01
用途:
釣った魚の保冷
農・林・水産業

スルメイカ、ノドグロなどが密閉でき手ごろなサイズで、冷水中に保管できるため鮮度が維持できる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする