CROW-NET-1515 BRN カラスよけ ガードネット 日本マタイ 31598264 CROW-NET-1515 BRN カラスよけ ガードネット 日本マタイ 31598264 CROW-NET-1515 BRN カラスよけ ガードネット 日本マタイ 31598264

カラスよけ ガードネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31598264 品番CROW-NET-1515 BRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,765
販売価格(税別)
2,514

景観に配慮した、「ブラウン色のカラスよけネット」が新発売。サイズはコンパクトな1.5X1.5mと巾着型(目安100L)の2サイズです。ご家庭や事務所等の戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。周囲はおもりロープ入りなので風にも安心です。(巾着型は裾部分になります)巾着型は円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)です。

マロンブラウン 材質ポリエチレン 目合い(mm)4角目 用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。 仕様周囲おもりロープ入 寸法(mm)約1.5X1.5
注意
ネット取り付けによりカラスの被害防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする