ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートラック用(2個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31598359
品番
TPR-7090G
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
セット内容
プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ゴム(EDPM)
プレート寸法(mm)
90×70
色
グレー
取付寸法(mm)
最大1000まで
表面処理
クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
用途
書庫・ラックの転倒防止に
耐荷重(kg)
180/セット
注意
メタルラックなどの棚の固定に!