ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートラック用バックル付(2個入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31598377
品番
TPR-7090BG
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途
書庫・ラックの転倒防止に
仕様
対象物荷重:100kg/1セット
セット内容
プレート4個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ゴム製(EDPM)
色
グレー
表面処理
クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
プレート寸法(mm)
50X60
取付寸法(mm)
最大1000まで
注意
バックル付で取り付け・取り外しが簡単!