曜日別特売
EC-118S イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス 31598395

EC-118S イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス 31598395
EC-118S イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス 31598395

イーコネクトワイド(4個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31598395品番EC-118S
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!

用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シールグレー耐荷重(kg)150プレート寸法(mm)118X118
注意
イーコネクトを上下の書庫に同じ面積になるように貼ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする