ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーコネクトミニ(4個入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31598404
品番
EC-38S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
用途
書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。
材質
PET蒸着シール
色
グレー
耐荷重(kg)
50
プレート寸法(mm)
100X38
注意
イーコネクトを上下の書庫に同じ面積になるように貼ってください。